ESCO T30x 25mm [Torx] driver (stubby type)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7871-72
Overall Length (mm)80
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)25
Tip ShapeTorx (Hexrobe)
Tip SizeT30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stubby specifications that make it easy to work in tight spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan