ESCO T25x25mm [SPAX T-STAR]Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Overall Length (mm)25
Quantity per Set (pieces)1
Tip ShapeSPAX T-STAR
Tip SizeT25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan