ESCO Kunci T Torx (Kunci T Bintang)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Handle Dimensions (mm)92
Shaft Length (mm)150
SizeT25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shaft length is the size from the base of the handle.
The same size TORX is also attached to the handle side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan