ESCO T20x140mm [Torx] Bit

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-38
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)27
Overall Length (mm)140
Suitable ScrewM4
Tip ShapeTorx
Tip SizeT20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan