ESCO T15x120mm [Torx] bit

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-37
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)19
Overall Length (mm)120
Suitable ScrewM3.5
Tip ShapeTorx
Tip SizeT15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan