ESCO T10x70mm [Bore Torx]Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Overall Length (mm)70
Quantity per Set (pieces)1
Tip ShapeTorx
Tip SizeT10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan