ESCO T10x25mm [Torx] Driver Bit (for Impact)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2237-29
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25
Tip SizeT10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a color band that makes it easy to understand the size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan