ESCO T 2x40mm [Torx] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-62
Overall Length (mm)137
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)40
Tip ShapeTorx (Hexrobe)
Tip SizeT2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tip has excellent durability and corrosion protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan