ESCO Stubby driver bit set (with handle) EA550BP series

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9263-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bits can be stored inside the handle
Feature
Specification
*Driver handle: 65mm*Bit hex shank: 1/4"*Bit overall length: 25mm*(+)bit: #1, #2*(-)bit: 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5mm*Positive bit: #1, #2*Weight (g): 113*Short, compact stubby shape suitable for working in tight installation spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan