ESCO Soft hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Size (mm): Head diameter: 23 Overall length: 280 * Head weight (g): 170 * Total weight (g): 260 * Materials: Head: Hard vinyl chloride, Handle: Polypropylene (double molding), Holder: Iron * Head hardness: HDD 55 ° * Operating temperature: 4-80 °C * Replacement head: EA575WR-25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan