ESCO Socket set

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Number of Tools, per Set12
Square Drive (inch)1/2
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ESCO original set.
*ESCO original set item.
Feature
Specification
Opposite sides (inches): 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan