ESCO Scraper (non-sparking)

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With non-slip grip
Feature
Specification
* Blade width (mm): 13 * Overall length (mm): 152 * Weight (g): 163 * Material: Brass * Blade thickness (mm): Approximately 0.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan