ESCO Mata Gergaji Konstruksi (Hand Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Blade MaterialSK material
Blade Thickness (mm)0.6
Cell Spacing (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA599RA-6] Replacement blade.
For laminated wood, general wood, square lumber, and temporary frames (companies).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan