ESCO Sandblasting Gun

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)140
Dimensions (mm)175(H)x210(L)
Mass (g)600
Operating Pressure (MPa)0.64
Performance1kg (side tank)
Required Compressor Power (kW)0.75 or more
Suitable ForParticle size 16-180 (sand)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan