ESCO Rope sleeve crimping tool (bench)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2158-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for cutting and crimping 2 mm to 5 mm wire rope. Stable work is possible because it is an inch type
Feature
Specification
* Crimping range: 2.0 to 5.0 mm * Cutting capacity: up to DIA5.0 mm * Overall length: 550 mm * Weight: 5.9 kg * Materials: Handle part: Forged head part: Forged pedestal: Wood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan