ESCO Rear wheel nut socket (thin wall) EA164EJ series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9247-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): 32 x 17*Outer diameter (mm): 47*Total length (mm): 75*Weight (g): 621*Drive socket size: 3/4"*Color: Orange*Combination type*For large vehicles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan