ESCO Rear wheel nut socket (thin wall) EA164EJ series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9247-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): 35 x 17 *Outer diameter (mm): 50 *Total length (mm): 75 *Weight (g): 655 *Drive socket size: 3/4" *Color: White *Combination type *For large vehicles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan