ESCO Ratchet handle (swing / Z-EAL)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2156-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Left and right switchable
Feature
Specification
* Number of gears: 72 teeth * Overall length (mm): 178 * Specifications: Swing type * Drive angle: 3/8 "(9.5mm) * Feed angle: 5 ° * Size (mm): D: 28T: 24.5H : 13.7 * Weight (g): 317

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan