ESCO Rapid type bit holder (with magnet)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2154-36
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With rapid adapter type magnet
Feature
Specification
* Width across flats: 1/4 "* Overall length: 75mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan