ESCO Quick spanner (ratchet type) EA614WD series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9267-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ratchet mechanism with a swing range of 30° allows for speedy work.
Feature
Specification
*Series: Joker*Size (mm): 7-10 (1/4"-3/8"), 10-13 (7/16"-1/2"), 13-16 (1/2"-5/8"), 16-19 (5/8"-3/4"), 24-32 (15/16"-1-1/4") (5-pack)*Total length (mm): 115-322*Case: Number of pockets/10 Made from durable denim fabric

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan