ESCO PZ3x150mm [Pozidriv] Driver (insulated)

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-33
Mass (g)152
Overall Length (mm)270
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Tip ShapePositive drive
Tip SizePZ#3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan