ESCO PZ3x150mm [Pozidriv] driver

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-25
Overall Length (mm)270
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Suitable ScrewM6-8
Tip ShapePositive drive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): PZ # 3 x 8.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan