ESCO PZ2x100mm [Pozidriv] driver

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-24
Overall Length (mm)205
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)100
Suitable ScrewM3-5
Tip ShapePositive drive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): PZ # 2 x 6.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan