ESCO PZ1x95mm [Pozidriv] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2238-11
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)95
Shaft Length (mm)70
Tip SizePZ#1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan