ESCO PZ1x 80mm [Pozi] Driver (insulated thin shaft)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-99
Mass (g)33
Overall Length (mm)175
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)80
Suitable ScrewM2.5-3
Tip ShapePositive drive
Tip SizePZ#1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan