ESCO PZ0xPZ1 / 120mm Driver bit

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-02
Overall Length (mm)120
Set ContentsSingle item
Tip ShapePositive drive
Tip Size3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan