Spesifikasi
| AS ONE Part Number | 64-2222-97 |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 157 |
| Set Contents | Single item |
| Shaft Length (mm) | 60 |
| Tip Size | No.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0aP114133010-1.jpg)
