ESCO Precision Hex Keys Set (Inch)

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2145-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For tightening and removing hexagon socket head cap screws. An inch set of a small hex wrench. Ideal for detailed work.
Feature
Specification
* Size: 0.028 ". 0.035" . 0.05 ". 1/16" . 5/64 ". 3/32" . 7/64 "* Shaft length (mm): 32.3 . 32.1 . 39.7 . 45 . 50 . 56 .60 * Material: CR-V Chromium Vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan