ESCO Precision Driver Set

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Mass (g)480
Overall Length (mm)75~125
Quantity per Set (pieces)16
Set Contents(+) Driver: # 00 . # 0 . # 1-2 . # 1-1 / (-) Driver: 1.0 . 1.4 . 2.0 . 2.4 . 3.0 . 3.8mm / Hex Driver: 1.5 . 2.0 . 2.5mm / Nut Driver: 3.0 / 4.0 / 5.0mm / Support bar
Size (mm)210 x 140 x 20 (case)
TypeSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A support bar is included to make it easier to apply force. Use it through the hole in the hex screwdriver shaft.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan