ESCO Pipe cutter (3 blades)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2114-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used in places where 360° rotation is not possible. It comes with an auxiliary handle, so two people can work together when cutting large diameter pipes.
Feature
Specification
* Capacity (pipe outer diameter): DIA60 to 114mm * Applicable pipe outer diameter: Nominal: 50 to 100mm (2 "to 4") * Weight (kg): 8.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan