ESCO Paper cutter

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Cutting Width (mm)326 (A4 size long side)
Dimensions (Width W x Depth D) (mm)285x360
Mass (kg)4.1
Maximum Sheet Number to Cut[PPC paper] About 10 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan