ESCO Offset type iron plate scissors [left and right hand]

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)40
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan