ESCO M16x1 / 2sq [XZN] socket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)60
Dimension L2 (mm)20
Dimensions d (mm)27.5
Mass (g)174
Overall Length (mm)60
SizeM16
Square Drive (inch)1/2
Tip ShapeXZN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan