ESCO M10x1 / 2Sq [XZN] socket

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)60
Dimension L2 (mm)22
Dimensions d (mm)22.7
Mass (g)94
Overall Length (mm)53
SizeM10
Square Drive (inch)1/2
Tip ShapeXZN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan