ESCO L-shaped square for glass cutting EA846DA series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9305-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has blue plastic pegs that allow the full edge of the glass to be seen when in position.
When used on top of EA846DA-20, the light gray of the material stands out.
Feature
Specification
*Size (mm): 1050 x 470 *Straightness (mm): ±1 *Color: Gray *Material: Hard paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan