ESCO Knurled key wrench

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Set Count9 pcs
Shaft Length (mm)89~221
Total Mass (g)573

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with a ball point. The long shaft has a knurled edge for easy handling. The knurled edge makes it non-slip, so you can work safely even with oily or wet hands.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan