ESCO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Mass (g)47
Overall Length (mm)185
Shaft Length (mm)80
Tip Size (#)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation. DRALL+ type 1000V insulated Phillips screwdriver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan