ESCO Insulated Screwdriver Flathead (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.4
Blade Width (mm)2.5
Mass (g)43
Overall Length (mm)160
Shaft Length (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation. DRALL+ type 1000V insulated Phillips screwdriver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan