ESCO Impact socket pin

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2112-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use with impact sockets and fixed pin O-rings for handles (EA164A-16A to -75A).
Feature
Specification
* Compatible drive angle: 1/2 "* Pin diameter (mm): 3 * Pin total length (mm): 25 * Quantity: 5 * Compatible product numbers: EA164D-1 to -3, -46, DA-50 to -250, DB-15 ~ -41, -50 ~ -250, DC-215 ~ -241, -306 ~ -316, DE-5 ~ -12.5, DF-3 ~ -19, -110 ~ -119, DG -15 to -41, -215 to -236, DH-15 to -41, -115 to -136, DL-25 to -60, -160, DM-20, -24, -120, -260, -320 , DN-2, -117 to -127, -214 to -229, -304 to -312

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan