ESCO Impact deep socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)1
Outer Diameter (mm)68.5
Overall Length (mm)108
Square Drive (inch)1\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thin wall specification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan