ESCO Glass Cutter EA845RB Series (Pisau Pemotong Kaca)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9305-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Applicable plate thickness (mm): 3 to 6 mm*Circle cutting capacity: DIA72 to 600 mm*Total length: 340 mm*Suction cup size: DIA55 mm*Blade angle: 130°*Material: Blade/steel*Weight: 206 g*For cutting circles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan