ESCO Folding saw [for lead-through]

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Blade MaterialSK material
Blade Thickness (mm)0.3
Cell Spacing (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA599RD-31] Replacement blade.
General wood, square lumber, PVC pipe, Decora, laminated wood, bamboo wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan