ESCO Folding saw [for construction]

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Blade MaterialSK material
Blade Thickness (mm)0.6
Cell Spacing (mm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA599RD-33] Replacement blade.
Laminated wood, general wood, square lumber, temporary frame (companel).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan