ESCO Electrician pliers (strong type / with crimping)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2138-80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Crimping strong non-insulated terminals. RoHS compliant product
Feature
Specification
* Overall length (mm): 254 * Cutting capacity (DIAmm): Iron, copper, aluminum, soft wire, medium hard wire, hard wire: 2.3 * Crimping capacity: 0.8 to 8.3 mm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan