ESCO Nippers for Electrician (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)188
Dimension B (mm)25
Dimension C (mm)C53
Dimension D (mm)D12
Dimension F (mm)(Blade length) 25
Mass (g)220
Overall Length (mm)188

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large handle shape that is easy to grip. The blade has a hole (Φ1.8mm) for peeling vinyl cords, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan