ESCO Electric drill socket holder (yellow)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Coloryellow
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Load Capacity (g)500 each
Overall Length (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan