ESCO Duct Cutter

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)110
Cutting Capacity (mm)Width 4 or less
Mass (g)665
Overall Length (mm)275
Surface FinishHead: Black anti-corrosion coat and polish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cutting and shortening cable ducts, also for plastics up to 4.0mm thick. Special leverage. Efficient blade geometry.
Feature
Specification
Handle: Comfort

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan