ESCO Deep Socket Set EA617A Series

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2156-12
Overall Length (mm)50
Set Contents9-piece set
Square Drive (inch)1/4
Width Across Flats (mm)5.0.5.5.6.0.7.0.8.0.10.11.12.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is color-coded according to size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan