ESCO Crimping pliers

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Crimping Range (mm²)0.75,1.25,2
Overall Length (mm)270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
For chain type crimp terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan