ESCO Bit Socket Set (INHEX)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Number of Tools, per Set9
Overall Length (mm)55
Square Drive (inch)1/2
Square Drive (mm)12.7
Width Across Flats (mm)4.5.6.7.8.10.12.14.17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an original ESCO set that includes a socket holder with 14 clips.
*ESCO original set item.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan